Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015141
Cod. Produttore
0015141
Cod. EAN
4044773036268

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 41 fili rame
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: applicazioni industriali
  • Struttura: compatta e robusta
  • Classe conduttore: specifica
  • Serie: OLFLEX 150
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: OLFLEX 150 è un cavo elettrico caratterizzato da 41 fili di conduttore in rame, che garantiscono elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è di classe specifica per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza. Questo cavo è ideale per il trasporto di energia in ambienti che richiedono resistenza meccanica e facilità di installazione, grazie alla sua struttura compatta e robusta. Le dimensioni AWG e la superficie del conduttore sono studiate per ottimizzare la conduttività elettrica e ridurre le perdite, rendendo OLFLEX 150 una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

748 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 41G0,75Mmâ² Olflex 150