Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015141/75
Cod. Produttore
0015141/75
Cod. EAN
4044775152348

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX 150
  • Conduttori: 41 fili in rame
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Superficie: liscia, standard AWG
  • Prestazioni: alta trasmissione
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Applicazioni: elettriche affidabili
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 41 fili di conduttore in rame flessibile di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è liscia, conforme agli standard AWG, offrendo una gestione ottimale della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

748 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 41G0,75Mmâ² Olflex 150