Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015041/75
Cod. Produttore
0015041/75
Cod. EAN
4044775152270

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Fili conduttore: 41
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame stagnato
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Dimensione AWG: 20
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 41 fili di conduttore in rame stagnato, classe di conduttore flessibile, dimensione AWG 20. Progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività e resistenza meccanica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare una connessione stabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

595 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

19,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

295,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 41G0,5Mmâ² Olflex 150