Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028540/100
Cod. Produttore
0028540/100
Cod. EAN
4044774709727

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 40x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da 40 fili di conduttore in materiale di alta qualità, con sezione di 0,5 mm² ciascuno. Questo tipo di cavo è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

392 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

40

diametro esterno circa

15,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40X0,5Mmâ² Unitronic Liyy