Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034540/100
Cod. Produttore
0034540/100
Cod. EAN
4044774714400

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 40x0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 40 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano una gestione efficiente della corrente elettrica e una resistenza ottimale alle interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

40

diametro esterno circa

14,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40X0,34Mmâ² Unitronic Liycy