Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034440/100
Cod. Produttore
0034440/100
Cod. EAN
4044774713526

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Conduttori: 40 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: segnali elettrici
  • Durata: elevata
  • Costruzione: robusta
  • Trasmissione: efficiente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 40X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e un'affidabilità senza pari. La sua struttura consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Con un design versatile e una costruzione robusta, il UNITRONIC LIYCY 40X0,25 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

40

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40X0,25Mmâ² Unitronic Liycy