Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028040
Cod. Produttore
0028040
Cod. EAN
4044773043549

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 40
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: ottimale
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Costruzione: robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 100 40X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una conduzione affidabile e una resistenza ottimale. La sua costruzione robusta lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che unisce funzionalità e durabilità, l'UNITRONIC 100 40X0,25 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

40

diametro esterno circa

11,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40X0,25Mmâ² Unitronic 100