Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125040
Cod. Produttore
1125040
Cod. EAN
4044773104714

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Tensione nominale: 0,5 kV
  • Conduttori: 40G0,5
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriali
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche durature e sicure. Con OLFLEX CLASSIC 110 SY, puoi contare su un cablaggio efficiente e performante in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

545 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

40

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

376 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento