Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119040/500
Cod. Produttore
1119040/500
Cod. EAN
4044774550060

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic 110
  • Conduttore: 40 fili di rame
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e ossidazione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: lunga nel tempo
  • Struttura: robusta
  • Conduzione: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con conduttore composto da 40 fili di rame stagnato, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire ottime prestazioni in termini di conduzione elettrica e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore di alta qualità e una struttura robusta. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e una protezione efficace contro l’ossidazione, mantenendo costante la funzionalità nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

40

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40G0,5Mmâ² Olflex Classic 110