Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119040/100
Cod. Produttore
1119040/100
Cod. EAN
4044774550053

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 40 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottima
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore formato da 40 fili di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

40

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40G0,5Mmâ² Olflex Classic 110