Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119040/50
Cod. Produttore
1119040/50
Cod. EAN
4044774550046

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 40G
  • Resistente a agenti chimici
  • Adatto per ambienti industriali
  • Flessibile e robusto
  • Conduzione elettrica affidabile
  • Uso commerciale e industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro di 0,5 mm e una costruzione robusta, questo cavo assicura una conduzione elettrica affidabile e duratura. La versatilità del OLFLEX CLASSIC 110 lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua resistenza agli agenti chimici e la flessibilità lo rendono una scelta eccellente per una varietà di installazioni. Un prodotto che combina prestazioni elevate e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

40

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40G0,5Mmâ² Olflex Classic 110