Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010016/50
Cod. Produttore
0010016/50
Cod. EAN
4044774532646

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 40
  • Sezione filo: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, costituito da 40 fili di sezione 0,5 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura e stabile della corrente, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

40

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

231 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 40G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V