Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR220404/152
Cod. Produttore
220404/152
Cod. EAN
4044774612492

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Durabilità: Elevata
  • Dimensioni AWG: Bilanciato
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 4 conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che ne assicura la durabilità e la conducibilità ottimale. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire un equilibrio tra flessibilità e capacità di trasporto della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

21 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

27,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4/4C Olflex Tray Ii Comando