Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR220404
Cod. Produttore
220404
Cod. EAN
4044773100136

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 4G 4AWG
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 4G 4AWG, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e sicura per le tue applicazioni elettriche. La configurazione a 4 conduttori da 4AWG assicura una capacità elevata, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con OLFLEX TRAY II, puoi contare su una soluzione efficiente e duratura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

21 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

27,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4/4C Olflex Tray Ii Comando