Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120234/100
Cod. Produttore
1120234/100
Cod. EAN
4044774558097

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni a bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Composto da tre fili principali, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La marcatura chiara del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, assicurando un collegamento preciso e sicuro in impianti industriali e civili. La struttura robusta e il rivestimento di qualità proteggono il cavo da agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni elettriche anche in ambienti impegnativi.

isolamento filo

PVC

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Xmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv