Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121308/200
Cod. Produttore
1121308/200
Cod. EAN
4044777033188

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: 3 fili principali
  • Identificazione fili: contrassegnati
  • Isolamento: elevate prestazioni
  • Flessibilità: struttura robusta
  • Uso: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica.

isolamento filo

PVC

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv