Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121308/100
Cod. Produttore
1121308/100
Cod. EAN
4044774562209

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 3X
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Durata: Lunga durata garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la classificazione di tensione di 0,6/1KV lo rende ideale per una varietà di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

isolamento filo

PVC

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv