Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121268/1000
Cod. Produttore
1121268/1000
Cod. EAN
4044774561813

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 3
  • Colore: Nero
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY BK
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta
  • Finitura: Robusta
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Con una configurazione a 3 conduttori, questo cavo offre una straordinaria resistenza e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali in diverse condizioni, rendendolo ideale per l'uso industriale e commerciale. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la versatilità del design lo rende una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

224 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv