Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121268/100
Cod. Produttore
1121268/100
Cod. EAN
4044774561790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3X
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 3 conduttori, questo cavo è realizzato con materiali resistenti e di lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per garantire un'installazione sicura e affidabile, perfetta per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

224 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv