Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036449/50
Cod. Produttore
0036449/50
Cod. EAN
4044775105634

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da tre fili principali di sezione 95 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm², questo cavo garantisce un trasporto efficiente della corrente con una marcatura chiara per una facile identificazione. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per l'impiego in ambienti industriali esigenti. Questo materiale elettrico è sinonimo di qualità e sicurezza, ottimale per sistemi di automazione e controllo motori.

isolamento filo

Altro

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

630 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X95+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb