Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036449/500
Cod. Produttore
0036449/500
Cod. EAN
4044774638973

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da tre fili principali da 95 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm², garantisce un'efficace trasmissione di potenza e sicurezza. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e installazione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e altre apparecchiature elettriche che necessitano di un prodotto resistente e di alta qualità, adatto a condizioni operative impegnative.

isolamento filo

Altro

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

630 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X95+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb