Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036449
Cod. Produttore
0036449
Cod. EAN
4044773061864

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni elevate. Composto da tre conduttori principali da 95 mm² e tre conduttori di terra da 16 mm², garantisce un'efficiente trasmissione di potenza e sicurezza. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e apparecchiature industriali, offrendo resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua struttura robusta e schermata. La marcatura specifica del filo principale facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando precisione e conformità agli standard tecnici.

isolamento filo

Altro

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

630 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X95+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb