Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036449/100
Cod. Produttore
0036449/100
Cod. EAN
4044775105641

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x95+3G16 mm²
  • Tipo cavo: Servo 2YSLCYK-JB
  • Protezione fili: Marcatura specifica
  • Applicazione: Sistemi servo
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione EMI: Garantita
  • Flessibilità: Robusta
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, caratterizzato da tre fili principali di sezione 95 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm². Questo cavo offre elevata affidabilità e sicurezza grazie alla marcatura specifica del filo principale, garantendo una facile identificazione durante l'installazione. Ideale per il collegamento di sistemi servo, assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali, con materiali di alta qualità che assicurano resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto a un utilizzo intensivo, mantenendo la continuità e la stabilità del segnale elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

630 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X95+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb