Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037024/50
Cod. Produttore
0037024/50
Cod. EAN
4044775107164

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70 + 3G10 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre conduttori da 70 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm², rivestito in nero. Progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione di potenza e affidabilità. La marcatura specifica del filo principale garantisce un'identificazione chiara e sicura durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza meccanica e protezione ottimale in ambienti impegnativi.

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

37,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

556,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X70+3G10Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb