Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036448/50
Cod. Produttore
0036448/50
Cod. EAN
4044775105603

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori principali: 3x70 mm²
  • Conduttori di terra: 3x10 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: inclusa
  • Applicazioni: industriali
  • Uso: motori e azionamenti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre conduttori principali da 70 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nella trasmissione di potenza. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per ambienti di lavoro impegnativi e per il collegamento di motori e azionamenti.

isolamento filo

Altro

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

36,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

546 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X70+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb