Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036448
Cod. Produttore
0036448
Cod. EAN
4044773061888

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 3x70+3G10 mm²
  • Applicazione: Industriale, servo motori
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Marcatura: Fili principali identificati
  • Durata: Alta affidabilità operativa
  • Serie: Olflex Servo
  • Uso: Collegamento sistemi servo
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da tre conduttori principali da 70 mm² e tre conduttori di protezione da 10 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura dell'energia. La marcatura del filo principale assicura un facile riconoscimento e una corretta installazione. Questo cavo è ideale per il collegamento di sistemi servo e motori, offrendo resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, assicurando durata e sicurezza nell’utilizzo.

isolamento filo

Altro

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

36,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

546 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X70+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb