Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133523
Cod. Produttore
1133523
Cod. EAN
4044777956326

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X70+3G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X70+3G10 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e performance. Composto da tre fili principali con marcatura specifica, garantisce una trasmissione efficiente della corrente. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano resistenza meccanica e protezione ottimale contro interferenze, rendendolo ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. Questo cavo è caratterizzato da una configurazione che combina conduttori di diverse sezioni per soddisfare esigenze di alimentazione e segnalazione in un unico prodotto.

isolamento filo

Altro

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

34,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

516 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

137,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X70+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb