Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036442
Cod. Produttore
0036442
Cod. EAN
4044773062205

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x6+3G1 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: automazione
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: conduttore 1 mm²
  • Marcatura: chiara fili
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: motori e azionamenti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre conduttori principali da 6 mm² e un conduttore di protezione da 1 mm², rivestito in nero. Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce elevate prestazioni e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Ideale per il collegamento di motori e azionamenti, offre una marcatura chiara per facilitare l'identificazione dei fili principali. Questo cavo assicura sicurezza e durata nel tempo in ambienti industriali.

isolamento filo

Altro

peso

420 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X6+3G1Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb