Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036447/100
Cod. Produttore
0036447/100
Cod. EAN
4044774638904

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK
Descrizione del produttore: Presentiamo l'OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 B, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è caratterizzato da una robusta costruzione con tre conduttori da 50 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm², garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegli l'OLFLEX SERVO per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

489 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X50+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb