Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036447
Cod. Produttore
0036447
Cod. EAN
4044773062106

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCYK-JB con tre conduttori principali da 50 mm² e un conduttore di protezione da 10 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per impianti di automazione e trasmissione di potenza, offre affidabilità e sicurezza grazie alla marcatura chiara dei fili principali. Il cavo è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

489 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X50+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb