Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133623
Cod. Produttore
1133623
Cod. EAN
4056155299505

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X50+3G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, con una configurazione composta da tre fili principali da 50 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm². Questo cavo garantisce elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e alla marcatura chiara dei fili principali. Ideale per impianti industriali e sistemi di automazione, assicura affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di connessione di potenza e segnale in ambienti complessi.

isolamento filo

Altro

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

30,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

463,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X50+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Xslcy-jb