Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133522
Cod. Produttore
1133522
Cod. EAN
4044777956319

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3x50+3G10 mm²
  • Applicazione: servomotori
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Marcatura fili: specifica
  • Protezione: contro interferenze
  • Conduttività: ottima
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Durata: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB è progettato per applicazioni elettriche ad alte prestazioni, con una configurazione di 3 conduttori principali da 50 mm² e un conduttore di terra da 10 mm². Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantendo un'eccellente trasmissione di potenza e affidabilità. La marcatura specifica dei fili principali facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo in ambienti industriali. La qualità dei materiali utilizzati conferisce al cavo un'ottima conduttività e protezione contro interferenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

30,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

463,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X50+3G10Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb