Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045242
Cod. Produttore
0045242
Cod. EAN
4044774456553

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 3x50+3G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 3X50+3G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre una straordinaria resistenza all'usura e agli agenti chimici, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua struttura flessibile facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per sollevatori e macchinari. Con OLFLEX CRANE PUR, puoi contare su un prodotto di eccellenza per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

2258 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

32,1 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X50+3G10Mmâ² Olflex Crane Pur