Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036441/100
Cod. Produttore
0036441/100
Cod. EAN
4044774638744

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2YSLCYK-JB
  • Conduttori: 3x4+3G0,75 mm²
  • Applicazione: Servocomando
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Funzione: Trasmissione efficiente
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servocomando. Questo cavo è composto da tre conduttori da 4 mm e tre conduttori da 0,75 mm, garantendo una trasmissione elettrica efficiente e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, ideale per ambienti industriali. Con un design innovativo, OLFLEX SERVO è perfetto per ottimizzare le prestazioni dei tuoi sistemi elettrici.

isolamento filo

Altro

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X4+3G0,75Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb