Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036441
Cod. Produttore
0036441
Cod. EAN
4044773062229

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB
  • Conduttori: 3x4 mm² + 3G0,75 mm²
  • Uso: Comando e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica
  • Applicazione: Industriale
  • Segnali: Affidabili
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre fili principali da 4 mm² e tre fili di protezione da 0,75 mm². Progettato per applicazioni di comando e controllo, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica. Adatto all’uso in ambienti industriali, assicura una trasmissione affidabile dei segnali grazie alla marcatura specifica dei fili principali. Ideale per impianti elettrici che richiedono qualità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X4+3G0,75Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb