Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133516
Cod. Produttore
1133516
Cod. EAN
4044777956203

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X4+3G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB con configurazione 3x4 mm² più 3 conduttori di terra da 0,75 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura robusta e la marcatura chiara dei fili principali facilitano l'installazione e l'identificazione, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi.

isolamento filo

Altro

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

4 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X4+3G0,75Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb