Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037022/50
Cod. Produttore
0037022/50
Cod. EAN
4044775107126

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X35 + 3G6 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre conduttori principali da 35 mm² e tre conduttori di terra da 6 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il rivestimento nero assicura protezione contro usura e agenti esterni, rendendo il cavo ideale per ambienti impegnativi. La marcatura specifica dei fili facilita l'identificazione e l'installazione, ottimizzando i tempi di lavoro.

peso

1780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

412,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X35+3G6Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb