Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036446/100
Cod. Produttore
0036446/100
Cod. EAN
4044775105573

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x35+3G6 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazioni: motori e azionamenti
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura: chiara
  • Condizioni operative: gravose
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre fili principali da 35 mm² e tre fili di terra da 6 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per il collegamento di motori e azionamenti. Il cavo è di colore nero e dispone di marcatura chiara per una facile identificazione dei conduttori. Adatto a condizioni operative gravose, assicura prestazioni affidabili e durature in impianti elettrici complessi.

isolamento filo

Altro

peso

1780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

403,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X35+3G6Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb