Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036446
Cod. Produttore
0036446
Cod. EAN
4044773062113

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X35+3G6
  • Colore: nero
  • Applicazione: servoazionamento
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Uso: industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X35+3G6 BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. La configurazione 3X35+3G6 offre una soluzione versatile per il trasferimento di energia e segnali, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Scegli l OLFLEX SERVO per la tua azienda e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

isolamento filo

Altro

peso

1780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

403,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X35+3G6Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb