Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133521
Cod. Produttore
1133521
Cod. EAN
4044777956258

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X35+3G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCH-JB con tre conduttori principali da 35 mm² e conduttore di terra da 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Questo cavo garantisce elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per il collegamento di motori e azionamenti servo. La marcatura chiara del filo principale facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e precisione nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e protezione ottimale in ambienti industriali.

isolamento filo

Altro

peso

1780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

400,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X35+3G6Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb