Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045241
Cod. Produttore
0045241
Cod. EAN
4044774456546

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600/1000 V
  • Sezioni conduttori: 3x35+3G6 mm²
  • Isolamento: PUR resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Temperatura: -40°C a +90°C
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 3X35+3G6, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato in materiale PUR, noto per la sua resistenza e durata, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La configurazione 3X35+3G6 offre una capacità di trasmissione elettrica eccellente, garantendo prestazioni affidabili. Con il suo design robusto, OLFLEX CRANE è perfetto per l'uso in gru e altre attrezzature pesanti, assicurando sicurezza e efficienza.

isolamento filo

Altro

peso

1653 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

27,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X35+3G6Mmâ² Olflex Crane Pur