Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066243/152
Cod. Produttore
0066243/152
Cod. EAN
4044774744100

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X2X20AWG/7
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY(TP) A
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Efficace segnali
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY(TP) A 3X2XAWG20/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a tre conduttori da 2xAWG20/7 assicura una trasmissione efficace dei segnali. Grazie alla sua versatilità, è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X20Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A