Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035831/1000
Cod. Produttore
0035831/1000
Cod. EAN
4044774717968

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3X2X1
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Design flessibile
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: Installazione facilitata
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente contro interferenze esterne, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori consente una trasmissione sicura e affidabile, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegliere UNITRONIC significa scegliere affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X1Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)