Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034071/1000
Cod. Produttore
0034071/1000
Cod. EAN
4044774742021

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x1
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La struttura PIMF garantisce una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. Il cavo è costituito da tre coppie di conduttori intrecciati, ciascuno con sezione da 2x1 mm², adatto per installazioni in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La combinazione di materiali selezionati e la superficie del conduttore ottimizzata contribuiscono a migliorare la conduttività e la durabilità del prodotto nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf