Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139538
Cod. Produttore
11139538
Cod. EAN
4064727451374

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X1,0
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 3X2X1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori da 2x1,0 mm assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS per un'installazione sicura e performante in ogni ambiente.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2X1,0Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A