Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139530
Cod. Produttore
11139530
Cod. EAN
4064727451299

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 3X2X0,7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua configurazione a tre conduttori da 0,7 mm assicura una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica di fiducia.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2X0,7Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A