Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012621/100
Cod. Produttore
0012621/100
Cod. EAN
4044774732831

Informazioni di prodotto

UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC EB CY (TP) 3X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. La sua costruzione a tre conduttori da 0,75 mm rende il cavo versatile e adatto a diverse esigenze di installazione. Scegli UNITRONIC per un'ottima soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)