Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591302
Cod. Produttore
1591302
Cod. EAN
4044773102451

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y...LG
  • Conduttori: 3X2X0,6 mm
  • Colore: Distintivo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: RR1591302
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Con il colore distintivo, si integra facilmente in qualsiasi installazione elettrica, mantenendo l'estetica e la funzionalità.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione