Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035811/1000
Cod. Produttore
0035811/1000
Cod. EAN
4044774717425

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Conduttori: 3 x 2
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Utilizzo: Installazioni complesse
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,5 mm lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli UNITRONIC per una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)