Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035811/100
Cod. Produttore
0035811/100
Cod. EAN
4044774717395

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Configurazione: 3 coppie x 2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazioni: controllo e segnalazione
  • Resistenza EMI: alta protezione
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: spazi ridotti
  • Serie: RR0035811/100
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali e di automazione. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ridotti. La composizione a 3 coppie da 2 conduttori ciascuna con sezione di 0,5 mm² è ideale per applicazioni di controllo e segnalazione, garantendo resistenza alle interferenze elettromagnetiche e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)